Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO EDVS M20 LGR Einsteckdichtung M20 PE lichtgrau RAL7035 2012375


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckdichtung M20 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035
Einsteckdichtung M20 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035
Einsteckdichtung M20 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0135659
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2012375
EAN/GTIN:
     4012195105251
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo würgenippel m20
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschneidbar
Nenndurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,19139*
€ 0,26139*
100
€ 5,46*
ab € 0,2074*
€ 0,2774*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2261*
€ 0,3061*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2281*
€ 0,3081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3061*
€ 0,36426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.