Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 5106-2 1000mm P2 335640 U-Profil Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0134644
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     335640
EAN/GTIN:
     8711893010237
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
U-Profilschiene
c-profilschiene gelocht
Gelocht, kaltgewalzt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Einfachprofil
Länge:
1000 mm
Höhe:
20 mm
Breite:
36 mm
Farbe:
Zink
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Materialstärke:
3 mm
Schlitzbreite:
14 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
false
Abbrechbar:
false
Lochbreite:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene caddy
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 164,40*
€ 182,66*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 179,785*
€ 199,435*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 180,94*
€ 199,46*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 188,3442*
€ 223,1842*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,1842*
€ 265,5892
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,6942*
€ 263,8161
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,5242*
€ 256,4738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,1242*
€ 247,6678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,3442*
€ 224,1296
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.