Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 5104-2 600mm P2 335620 U-Profil Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0134641
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     335620
EAN/GTIN:
     8711893010213
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
U-Profilschiene
c-profilschiene gelocht
Gelocht, kaltgewalzt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Einfachprofil
Länge:
600 mm
Höhe:
20 mm
Breite:
36 mm
Farbe:
Zink
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Materialstärke:
3 mm
Schlitzbreite:
14 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
false
Abbrechbar:
false
Lochbreite:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene caddy
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 967,208*
€ 1.074,938*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.055,732*
€ 1.173,632*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.058,81*
€ 1.173,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.107,499*
€ 1.224,259*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.224,259*
€ 1.456,86821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.210,909*
€ 1.440,98171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.163,879*
€ 1.385,01601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.134,649*
€ 1.350,23231
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.107,499*
€ 1.317,92381
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 110,7499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.