Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1262-71 Beton B² Geräte- Verbindungsdose 60/48,5 o.Putzhaut Kleb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1262-71 Beton B² Geräte- Verbindungsdose 60/48,5 o.Putzhaut Kleb.
Artikel-Nr.:
     986-0134484
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1262-71
EAN/GTIN:
     4013456147676
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, ohne Putzhaut, Spezial-Haftkleber, Tiefe 48,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
Betonbau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP3X
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Koppelbar:
true
Plombierbar:
false
Tiefe:
48.5 mm
Mit Abschirmung:
false
Spezielle Anwendung:
sonstige
Winddicht:
false
Mit Schrauben:
false
Befestigung der Geräte:
schrauben
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
false
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
false
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
false
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
false
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Rohrverriegelung:
false
Rohrverriegelung optional:
false
Einführung von hinten:
true
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Leuchtenhakenbefestigung:
false
Stutzen:
Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen:
false
Ausgerüstet mit drehbarem Ring:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1433*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3033*
€ 3,93093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0733*
€ 3,65723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0033*
€ 3,57393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9133*
€ 3,46683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7133*
€ 3,22883
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1433*
€ 2,55053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.