Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 9060-95 Beton Rohr-/ Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder L200mm natur 3x1mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase Spreizniet
Kabelbinder L200mm natur 3x1mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase Spreizniet
Artikel-Nr.:
     986-0134214
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9060-95
EAN/GTIN:
     4013456240704
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Rohr- und Kabelbinder (9060-95).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Befestigungsart:
sonstige
Bandverschluss:
Schlitzraster
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,29*
€ 0,29*
17 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,2548*
€ 0,3148*
1000
€ 5,95*
ab € 0,26026*
€ 0,32026*
Lager 986
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,2632*
€ 0,3232*
100
€ 5,46*
ab € 0,2391*
€ 0,3391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 323,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1270-00
ab € 0,3721*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.