Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L200mm natur 3x1mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase Spreizniet 9060-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder L200mm natur 3x1mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase Spreizniet
Kabelbinder L200mm natur 3x1mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase Spreizniet
Artikel-Nr.:
     262-B136J02
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9060-95
EAN/GTIN:
     4013456240704
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinder L200mm natur 3x1mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase Spreizniet 9060-95
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1 mm mm
Bandlänge:
200 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
Spreizniet
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3 mm
Bündeldurchmesser:
55 - 55 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Kunststoffspreizniete, Spreizniete, kabelbinder polyamid, spreizniete, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,2395*
€ 0,2895*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,80*
ab € 0,25*
€ 0,31*
17 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,2548*
€ 0,3148*
Lager 262
1000
€ 5,95*
ab € 0,26026*
€ 0,32026*
17 Tage
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,2632*
€ 0,3232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,32026*
€ 0,38111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26026*
€ 0,30971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 320,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1270-00
ab € 0,3721*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.