Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 4H912 P7 14-20mm Flanschklemme 170040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 4H912
ERICO 4H912
Artikel-Nr.:
     986-0132873
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     170040
EAN/GTIN:
     8711893700442
Suchbegriffe:
Flanschadapter
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Befestigung verschiedener Ketten- oder Drahtanwendungen an Stahlträgerelementen. Wird an 14–20 mm Flanschen befestigt, mit 7,1 mm Bohrung für den Befestigungspunkt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
14.00 mm | 20.00 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 1,18*
€ 1,72*
2 Tage
77
1
€ 4,98*
ab € 1,18*
€ 1,72*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,2796*
€ 1,8596*
8 Tage
759
1
€ 6,95*
ab € 1,2797*
€ 1,8597*
Lager 986
1601
1
€ 6,50*
ab € 1,4759*
€ 2,1559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1559*
€ 2,56552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1159*
€ 2,51792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9959*
€ 2,37512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9059*
€ 2,26802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8159*
€ 2,16092
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4759*
€ 1,75632
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.