Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 812EM24 P7 3-8mm 160120 Kasten-Rohrklemme f.18-30mm Rohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 812EM24
ERICO 812EM24
Artikel-Nr.:
     986-0132272
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     160120
EAN/GTIN:
     8711893601237
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Federstahlbefestigung mit Schnappverschlusssystem, die das Kabelschutzrohr unterhalb oder oberhalb des Flansches trägt. 18 bis 30 mm Kabel oder Kabelschutzrohr an 3 bis 8 mm Flansch, Montage am unteren Flansch.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
true
Geeignet für Flanschstärke:
3.00 mm | 8.00 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18.00 mm | 30.00 mm
Scharnier justierbar:
true
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
50
€ 6,40*
ab € 3,57*
€ 4,34*
31 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,6434*
€ 4,4234*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 4,71*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 3,9478*
€ 4,7778*
1 Tag
34
1
€ 4,98*
ab € 3,26*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7778*
€ 5,68558
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9478*
€ 4,69788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 238,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.