Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 605 16 G Befestigungsschelle zweilappig 16mm St G 1018167


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     986-0131170
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018167
EAN/GTIN:
     4012195016816
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
zweilappig
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
Schraubloch
UV-beständig:
true
Kunststoffummantelt:
false
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
false
Geeignet im Brandschutzbereich:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,184*
€ 0,294*
7 Tage
1102
1
€ 6,95*
ab € 0,1841*
€ 0,2941*
1
€ 5,95*
ab € 0,19595*
€ 0,31595*
1
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Lager 986
500
100
€ 6,50*
ab € 0,2678*
€ 0,3578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3578*
€ 0,42578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3278*
€ 0,39008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018108
ab € 0,2047*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018124
ab € 0,14353*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018132
ab € 0,2574*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018191
ab € 0,2279*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018205
ab € 0,19834*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018213
ab € 0,246*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018221
ab € 0,25212*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018256
ab € 0,2463*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018280
ab € 0,34892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018337
ab € 0,38452*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018353
ab € 0,8005*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018361
ab € 0,52528*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018396
ab € 0,68141*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018434
ab € 1,4863*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018507
ab € 0,89177*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.