Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181372 Kabelbinder 7,5x240mm natur Kabelbaum-D5-64mm 60kp/588N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, naturfarbig, BxL 7,5 x 240 mm, Kabelbaum¸ 5-64 mm, 60kp/588N
Kabelbinder, naturfarbig, BxL 7,5 x 240 mm, Kabelbaum¸ 5-64 mm, 60kp/588N
Artikel-Nr.:
     986-0130957
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181372
EAN/GTIN:
     4021103813720
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 7,5x240 mm, Kabelbaum 5-62 mm, 460 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
7,5 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
UL-Zulassung:
true
Bandlänge:
240 mm
Max. Bündeldurchmesser:
62 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0743*
€ 0,1052*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0752*
€ 0,1064*
100
€ 5,00*
ab € 0,0752*
€ 0,1064*
100
€ 5,95*
ab € 0,08223*
€ 0,11613*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,087*
€ 0,1227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 0,03087*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 0,2973*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 0,0113*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 0,0192*
Ähnlich
Cimco
181367
ab € 0,0193*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 0,0655*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 0,0731*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 0,1376*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 0,1456*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 0,2464*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0758*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 0,0256*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,0362*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 0,3615*
Ähnlich
Cimco
181392
ab € 0,3079*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.