| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0127969 Herst.-Nr.: 4013339090402 EAN/GTIN: 4013339090402 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle, für Winkeleisen, mit Kunststoffdruckwanne aus PP, halogenfrei, Wanneneinlage bandverzinkt nach DIN EN 10346, Bügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Verwendung auch an ungleichschenkligem Winkelstahl sowie U-Eisen mit max. einer Schenkellänge von 40 mm, Gegenwannen (GWU/GWS...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 16 - 22 mm WinkeleisenAbmessungen H x B x t : 40 x 40 x 4-6 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 16 mm | 22 mm | Montageart: | Winkelprofil | Halogenfrei: | true | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff Schelle: | Stahl | Oberfläche Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff Schraube: | Stahl | Oberfläche Schraube: | Zink/Nickellegierung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,635* | € 1,965* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,63789* | € 1,96789* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,7015* | € 2,0415* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 2,14005* | € 2,54005* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,1738* | € 3,3538* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|