Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager B6001507030B Verdrahtungskanal PVC o.Seitenstanzung 60x15mm steingrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal Kst 63x19x2000mm stgr unbeh LF-K RAL7030
Leitungsführungskanal Kst 63x19x2000mm stgr unbeh LF-K RAL7030
Artikel-Nr.:
     986-0125021
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     B6001507030B
EAN/GTIN:
     4012740102841
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal ohne Seitenstanzung aus PVC BA6 60x15mm steingrau
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
2000 mm
Höhe:
63 mm
Breite:
19 mm
Nutzbarer Querschnitt:
792 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
7030
Ausführung Deckel:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
true
Mit Kanalverbinder:
false
Lieferung auf Rolle:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 11,93*
1
€ 5,95*
ab € 9,492*
€ 13,562*
1
€ 5,46*
ab € 9,69*
€ 13,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 10,45*
€ 14,85*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,99*
€ 15,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,495* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.