Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL1807501019 Aufbodenkanal m.4Kammern PVC 18x75mm beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hager SL1807501019 Elektrogehäusezubehör
Hager SL1807501019 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     986-0124855
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL1807501019
EAN/GTIN:
     4012740146425
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm beige. Aufbodenkanal zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden, trittfest mit abnehmbarem Oberteil und separaten Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Max. Belastbarkeit:
0,254 t
Länge:
2000 mm
Höhe:
18 mm
Breite:
73 mm
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
1019
Anzahl der Kanäle:
4
Selbstklebend:
false
Dichtlippe:
false
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 18,03*
€ 24,96*
4 Tage
19
€ 69,00*
ab € 19,74*
€ 27,11*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 19,93*
€ 27,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,60*
€ 30,87*
€ 5,46*
ab € 25,70*
€ 34,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,87*
€ 36,7353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,30*
€ 36,057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,60*
€ 26,894
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,30* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 103,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.