Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0123214 Herst.-Nr.: 206209 EAN/GTIN: 4013364042759 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter UNIgrip mit geprägter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 20 mm, lose Leitungsführung. Weitere Informationen: | | Länge des Trägers: | 205 mm | Montageart: | zum Einhängen | Anwendung: | Dachfläche schräg | Befestigungsart Leiter: | mit Klemmschelle | Werkstoff des Halters: | rostfreier Stahl (V2A) | Werkstoff des Trägers: | rostfreier Stahl (V2A) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,85* | € 2,85* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,79* | € 3,45* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 3,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,69* | € 4,03* | | | | Lager 986 | | | | 50 | | € 6,50* | ab € 3,48* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 213,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|