Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack MR 02 Gießharz-Verbindungsmuffe max.3x4 4x2.5qmm 124507


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cellpack MR 02
Cellpack MR 02
Artikel-Nr.:
     986-0120500
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124507
EAN/GTIN:
     4010311000008
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Pressverbinder auf Kupferleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt:
0.8 mm² | 2.5 mm²
Halogenfrei:
true
Geeignet für:
N(A)YY
Bergbauzulassung:
false
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
false
Anzahl der Leiter:
5
Mit konzentrischer Abschirmung:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 5g2,5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 15,24*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,22*
€ 17,41*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 12,92*
€ 18,37*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 20,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,29*
€ 21,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124508
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.