| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0120035 Herst.-Nr.: 124991 EAN/GTIN: 4010311016276 |
| |
|
| | |
| Gießharz EG eignet sich für folgende Kabelarten: Kunststoff- und papierisolierte Niederspannungskabel bis 1 kV, kunststoff- und papierisolierte Fernmelde- und Nachrichtenkabel sowie Mittelspannungskabel (als mechanischer Schutz und Feuchtigkeitsschutz). Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1831 g | Werkstoff: | Zweikomponenten-Polyurethanharz | Bergbauzulassung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,62* | € 88,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,86* | € 89,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,90* | € 90,92* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 81,63* | € 104,75* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,13* | € 116,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|