Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PMH 2:GROSSBUCHSTABEN T 0800514:T Leiterbezeichnungshülse


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0092625
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800514:T
EAN/GTIN:
     4017918490690
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 3,0 ... 6,0 mm, gelb
Weitere Informationen:
Breite:
4,2 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aufdruck:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aderdurchmesser:
3 mm | 6 mm
Kabeldurchmesser:
3 mm | 6 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,46*
€ 5,35*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,60*
€ 5,57*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,13*
€ 6,37*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 6,41*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,52*
€ 6,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.