Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PMH 1:SYMBOLE WSTR 0800488:WSTR Leiterbezeichnungshülse


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0092605
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800488:WSTR
EAN/GTIN:
     4017918489885
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Symbol: Symbole, geeignet für Durchmesser 1,9 ... 3,8 mm, gelb
Weitere Informationen:
Breite:
3,2 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aufdruck:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aderdurchmesser:
1.9 mm | 3.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.9 mm | 3.8 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,10*
€ 4,81*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,22*
€ 4,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,70*
€ 5,75*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,79*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,06*
€ 6,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.