Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider LADN04 Hilfsschalterblock 4Ö unverzögert frontseitig Schraubanschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalterblock, 4Ö, Schraubanschluss
Hilfsschalterblock, 4Ö, Schraubanschluss
Hilfsschalterblock, 4Ö, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     986-0071457
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LADN04
EAN/GTIN:
     3389110383904
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
TeSys Hilfsschalterblöcke, unverzögert. Hilfsschalterblock, Schraubanschluss. Hilfsschalter 4 Ö, Montage Frontseitig, Verwendung LC1D/LC1F. Mit Schraubklemmen, frontseitig aufrastbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 8,90*
ab € 7,18*
€ 9,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,17*
€ 9,71*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 8,77*
€ 11,93*
€ 5,46*
ab € 8,96*
€ 12,21*
Lager 986
6
€ 6,50*
ab € 10,22*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.