Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0071170 Herst.-Nr.: CA2SK11B7 EAN/GTIN: 3389110564051 |
| |
|
| | |
| Hilfsschütz TeSys SK für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 440V. Er verfügt über 2 Kontakte (1S + 1Ö) und eine Spule mit 24V 50/60Hz AC in einer 27mm breiten Vorrichtung. Er wurde für Anwendungen mit einer Betriebsrate von bis zu 1200 Zyklen/Stunde entwickelt und bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-konform (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Schnittstelle: | false | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Mit LED-Anzeige: | false | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 10 A | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,12* | € 30,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,76* | € 30,54* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,04* | € 32,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,47* | € 32,92* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 28,10* | € 37,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|