Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XMLBM02V2C11 Vakuumsch. 1bar einst. Hyst. 2Schaltp. 1Ö/1S DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLB-Vakuumschalter - 1 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
XMLB-Vakuumschalter - 1 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
XMLB-Vakuumschalter - 1 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
Artikel-Nr.:
     986-0061190
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLBM02V2C11
EAN/GTIN:
     3389110712681
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
Vakuum-Regler
XMLB-Vakuumschalter 1 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, DIN.
Weitere Informationen:
Mediumtemperatur:
0 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Geeignet als Wächter:
true
Geeignet als 2 Punktregler:
true
Geeignet als Begrenzer:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
false
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
false
Elektronische Ausführung:
false
Explosionsgeschützt:
false
Anfangseinstellung:
-870 hPa | -10 hPa
Endeinstellung:
-1000 hPa | -140 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Einschaltdruck:
-0.87 bar | -0.01 bar
Ausschaltdruck:
-1 bar | -0.14 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0,67 bar
Max. Prüfdruck:
9 bar
Berstdruck:
18 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,44*
€ 171,04*
Frei Haus
ab € 143,13*
€ 171,31*
€ 5,95*
ab € 147,10*
€ 175,32*
Frei Haus
ab € 148,71*
€ 178,21*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 160,57*
€ 190,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.