Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0058873 Herst.-Nr.: 7480300 EAN/GTIN: 4028177247529 |
| |
|
| | |
| DK Energy-Box, Zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten, max. Aufnahmekapazität 22 TE, ausziehbar, BxT: 482,6 mm (19")x220 mm, 3 HE Weitere Informationen: | | EMV-Ausführung: | false | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Leergehäuse, Rack Zubehör, Schaltschrank, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, rittal schaltschrank ral7035, rack zubehör, rittal rack zubehör |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 292,78* | € 329,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,91* | € 329,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,95* | € 338,57* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 300,75* | € 338,57* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 431,69* | € 480,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|