Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CS 9791015 Outdoor Gehäuse f.Wand 370x522x210mm innen 300x400x170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     986-0058681
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9791015
EAN/GTIN:
     4028177193697
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hygrostat Verteilersysteme
CS Wandgehäuse, BHT: 370x522x210 mm, Aluminium, mit Montageplatte, Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept
Weitere Informationen:
Höhe:
522 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
210 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
IP55
Anreihbar:
false
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
true
EMV-Ausführung:
false
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
false
Schrägdach:
true
Mit Sichttür:
false
Mit Lüftungstür:
false
Mit rückseitiger Tür:
false
Montageplatte tiefenverstellbar:
false
Anzahl der Schlösser:
1
Bodenaufstellung möglich:
false
Wandbefestigung möglich:
true
Wandeinbau:
false
Mastbefestigung:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 415,23*
€ 462,96*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,38*
€ 462,98*
Frei Haus
ab € 427,87*
€ 477,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 429,45*
€ 477,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 618,50*
€ 680,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,01*
€ 809,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,47*
€ 803,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,59*
€ 780,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,78*
€ 761,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,50*
€ 736,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4315860
ab € 38,44*
Zubehör
Rittal
4315800
ab € 12,86*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,75*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,45*
Zubehör
Rittal
3105330
ab € 46,65*
Zubehör
Rittal
4140810
ab € 76,75*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.