Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK MPI-97 Montageplatte Isolierstoff 45x74x2.5mm 19500201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     986-0056511
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19500201
EAN/GTIN:
     4013902152117
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte aus melamin-kaschiertem Isolierstoff, Stärke 2,5mm, inkl. Befestigungsschrauben und Distanzhaltern, grau, TK PS / TK PC 97
Abmessungen: 74 x 45 x 2,5mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
2,5 mm
Breite:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Lochung:
true
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 3,79*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,63*
€ 3,93*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 3,96*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,04*
Lager 986
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,20*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19500101
ab € 2,60*
Ähnlich
Spelsberg
19500301
ab € 2,83*
Ähnlich
Spelsberg
19500401
ab € 2,95*
Ähnlich
Spelsberg
19500501
ab € 3,78*
Ähnlich
Spelsberg
19500601
ab € 3,80*
Ähnlich
Spelsberg
19500701
ab € 4,33*
Ähnlich
Spelsberg
19500801
ab € 5,98*
Ähnlich
Spelsberg
19500901
ab € 2,92*
Ähnlich
Spelsberg
19501201
ab € 14,34*
Ähnlich
Spelsberg
19501001
ab € 4,28*
Ähnlich
Spelsberg
19505501
ab € 7,37*
Ähnlich
Spelsberg
19507501
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.