Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0053930 Herst.-Nr.: 9201600 EAN/GTIN: 4028177138216 |
| |
|
| | |
| Ex-Gehäuse, Kunststoff, Leergehäuse mit scharnierter Tür, Farbe: schwarz, Lieferumfang: Gehäuse, Tür, Montageplatte, Beschreibung: EX-Gehäuse mit scharnierter Tür, Kunststoff, Gehäuse: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: 109 ?,Tür: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: 109 ? umlaufend eingeschäumte Silikondichtung,Montageplatte: Stahlblech, verzinkt, Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 94/9/EG,Umgebungstemperaturbereich: -30°C...+80°C,Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit, Geräteschutz durch Gehäuse |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,52* | € 159,74* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 162,46* | € 200,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|