Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider KBC1S Betätigungselement 45/90° 45x45mm silb. Schloss RONIS 8R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betätigungselement 45x45mm -silberfarben- Schloss, zum Gravieren
Betätigungselement 45x45mm -silberfarben- Schloss, zum Gravieren
Betätigungselement 45x45mm -silberfarben- Schloss, zum Gravieren
Artikel-Nr.:
     986-0048175
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBC1S
EAN/GTIN:
     3389110483246
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Nockenschalter
Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Mit Frontring:
true
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Bauform der Linse:
quadratisch
Beleuchtbar:
false
Schaltfunktion verrastend:
false
Tastend:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,20*
€ 25,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,21*
€ 25,89*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,19*
€ 27,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,61*
€ 28,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,96*
€ 30,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.