Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 99.02.9.060.99 Modul Freilauf- diode u.LED grün 28-60VDC Verpolschutzd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-0044723
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9902906099
EAN/GTIN:
     8012823115610
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Freilaufdiode
Industrierelais
Relaismodul
Steckmodul, grüne LED und Freilaufdiode und Verpolschutzdiode (+ an A1), 28 - 60 V DC, Farbe grau.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
28 V | 60 V
Funktion:
Diode
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,55*
10
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 2,57*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,57*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,75*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,41*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.