| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0044423 Herst.-Nr.: 204942 EAN/GTIN: 4015082049423 |
| |
|
| | |
| Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST…, Grundfunktion: einphasige Steuertransformatoren STN, Nenneingangsspannung: 400 ± 5 % V, Nennausgangsspannung: 230 V, Nennleistung: 0.1 kVA, Kurzzeitleistung: 0.16 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und geprüft nach: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 Weitere Informationen: | | Höhe: | 91 mm | Breite: | 85 mm | Tiefe: | 75 mm | Relative Kurzschlussspannung uk: | 10 % | Bemessungsscheinleistung: | 100 VA | Schutzart (IP): | IP00 | Geeignet für Reiheneinbau: | false | Kurzschlussfest: | false | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | false | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | false | Ausgeführt als Spar-Transformator: | false | Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85: | B | Ringkern: | false | Geeignet für Platinenmontage: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,17* | € 43,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,85* | € 45,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,85* | € 46,64* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,37* | € 47,43* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 42,36* | € 54,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|