Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T0-2-8177/Z Tastschalter Kont4 Tastf.in St.START>1-0-2<START 45° 024622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0044181
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     024622
EAN/GTIN:
     4015080246220
Suchbegriffe:
Nockenschalter
Tastschalter
nockenschalter 20 a eaton
nockenschalter
Tastschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Tastfunktion: Tastfunktion in Stellung START, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: tastend/rastend, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: START>1-0-2
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Polzahl:
2
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Schaltstellungen:
5
Mit Rückzug in Nullstellung:
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Nullstellung:
true
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Frontbefestigung:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
true
Komplettgerät im Gehäuse:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Gerätebauart:
Einbaugerät
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Frontschildgröße:
48x48 mm
Weitere Suchbegriffe: eaton nockenschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,57*
€ 31,75*
€ 5,46*
ab € 23,93*
€ 32,36*
€ 4,00*
ab € 24,12*
€ 33,44*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,91*
€ 34,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,71*
€ 39,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
043655 KNB-RT-T0
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
ab € 28,36*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,69*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,26*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 16,26*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,48*
Zubehör
Eaton
000650
ab € 2,57*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,06*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.