Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0035366 Herst.-Nr.: ZCKJ1H29 EAN/GTIN: 3389110646641 |
| |
|
| | |
| Hilfsschaltergehäuse für Positionsschalter XCK J. Monoblockgehäuse. Anschluss M20, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Monoblockgehäuse, metallgekapselt, B/T/H 40 x 44 x 81,5 mm (ohne Betätiger). Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0,27 A | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Schutzart (IP): | IP65 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung metrisch | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Gehäusebauform: | Quader | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Breite des Sensors: | 40 mm | Höhe des Sensors: | 77 mm | Länge des Sensors: | 44 mm | Durchmesser des Sensors: | 0 mm | Ausführung des Betätigungselements: | ohne | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Ausgang elektronisch: | false | Zwangsöffnung: | true | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 0 | Ausrichtung des Betätigungselements: | sonstige | Mit Statusanzeige: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 16,77* | € 22,97* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,62* | € 23,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,87* | € 26,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,72* | € 28,04* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 22,82* | € 30,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|