Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XUM0ANSAM8 Opto. Sensor Universal Sn0-10m 12-24VDC M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUM-Optoe. Sensor, Universal, Sn 0-10m, 12-24 V DC, M8
XUM-Optoe. Sensor, Universal, Sn 0-10m, 12-24 V DC, M8
XUM-Optoe. Sensor, Universal, Sn 0-10m, 12-24 V DC, M8
Artikel-Nr.:
     986-0031935
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XUM0ANSAM8
EAN/GTIN:
     3389110164893
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
XUM-Optoelektronischer Sensor, Design Miniatur, Multifunktionssensor mit Teachtaste, Schaltabstand Sn 0-10m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M8.
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 24 V
Schaltfrequenz:
250 Hz
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
false
Vorausfallmeldung:
false
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1:
1
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Einstellverfahren:
Teach-In
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
45 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Reaktionszeit:
2 ms
Analogausgang 0 V ... 10 V:
false
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang -10 V ... +10 V:
false
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
PVC
Mit Zeitfunktion:
false
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
false
Mit sonstigem Analogausgang:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
false
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Öffnungswinkel:
0 °
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,63*
€ 84,22*
€ 5,95*
ab € 70,47*
€ 84,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 74,35*
€ 88,90*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,60*
€ 99,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,68*
€ 102,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.