Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor optoelektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3973381
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XUM0ANSAM8
EAN/GTIN:
     3389110164893
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
XUM-Optoelektronischer Sensor, Design Miniatur, Multifunktionssensor mit Teachtaste, Schaltabstand Sn 0-10m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M8. Spannungsart: DC, Max. Ausgangsstrom: 100 mA, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, Max. Öffnungswinkel: 0,0 °, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 250 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs: NPN/NPN, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...24 V, Betriebsmittel-Schutzklasse: Schutzklasse 0, Einstellverfahren: Teach-In, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Sonderbauform, Laserschutzklasse: ohne, Lichtart: Rotlicht polarisiert, Lieferumfang des Einwegsystems: Sender und Empfänger, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 2 ms, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP): IP65, Analogausgang 0 V... 10 V: false, Analogausgang 0 mA... 20 mA: false, Analogausgang -10 V... +10 V: false, Analogausgang 4 mA... 20 mA: false, Breite des Sensors: 12 mm, Höhe des Sensors: 45 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 20 mm, Max. Schaltabstand: 4000 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: dunkelschaltend, Bemessungsschaltabstand: 3000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
STHU Germany GmbH
Produkt Typ:
XUM0ANSAM8
Ident Code:
XUM0ANSAM8
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,63*
€ 84,22*
€ 5,95*
ab € 70,47*
€ 84,42*
29 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 74,35*
€ 88,90*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,60*
€ 99,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,68*
€ 102,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.