Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0028418 Herst.-Nr.: 100010741 EAN/GTIN: 4018359146474 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, In Standardlängen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m und 10 m, Kundenspezifische Längen erhältlich im TICNET-Konfigurator unter www.telegaertner.com/ticnet Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anwendung: Patchkabel Fasertyp: G50/125 OM2 Kabelfarbe: orange Stecker-Bauform: ST Länge: 2 m Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7 Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Mantel-Farbe: | orange | Steckverbindertyp Anschluss 1: | ST | Steckverbindertyp Anschluss 2: | ST | Kategorie: | OM2 | Kabeltyp: | Duplex | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Faserart: | Multimode 50/125 | Anzahl der Fasern: | 2 | Flammwidrig: | nach EN 50265-2-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,38* | € 22,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,48* | € 22,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,24* | € 23,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,41* | € 23,77* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 23,98* | € 32,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|