Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann WIC1-A-PA66-YE(1000) Clip 2-2.8mm gelb Aufdr.:A 561-01014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck A
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck A
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck A
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck A
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck A
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck A
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck A
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck A
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck A
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck A
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck A
Kennzeichnungsclip 2-2.8mm gelb Aufdruck A
Artikel-Nr.:
     986-0020032
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-01014
EAN/GTIN:
     4031026213736
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer. Aufklickbar. Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer. Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung. WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar. Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern. Erhältlich in der Farbe Gelb und in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Weitere Farben auf Anfrage. 2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3 und PE verfügbar. Farbe des Trägers der Markierer gibt Auskunft über den Typ: WIC0 (grün), WIC1 (rot), WIC2 (blau), WIC3 (gelb). Zubehörteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mm² bis 25 mm² (WICA-AC10-25) und bis zu 95 mm² (WICA-ACT-BK) erhältlich. WIC-Markierer werden durch simples Aufdrücken mit dem ergonomisch entwickelten WIC Tool oder - sofern kein Werkzeug verfügbar ist - einfach per Hand auf das Kabel appliziert. Einfach die Markierer in das Werkzeug einführen, den ersten Markierer auf das Kabel drücken, drehen und den nächsten Markierer aufbringen. Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet. Für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle Applikation empfohlen.Größere Kabeldurchmesser (6 mm² bis 95 mm²) können mithilfe der WIC-Zubehörteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind die Größen WIC0, WIC1 und WIC2 abgestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Länge:
3 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
stecken
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Aufdruck:
Buchstaben
Mit Textfeld:
false
Kabeldurchmesser:
2.00 mm | 2.80 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03184*
€ 0,04324*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0337*
€ 0,0456*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0353*
€ 0,0476*
1 Tag
1000
200
€ 4,98*
ab € 0,0311*
€ 0,0479*
Lager 986
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,0409*
€ 0,0544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.