Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW P CD Leiter- Markierer LxB:3X3,4mm PVC GE 1568241667


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0016076
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568241667
EAN/GTIN:
     4008190025083
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Breite:
3,4 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
Buchstaben
Mit Textfeld:
false
Aderdurchmesser:
0.2 mm | 1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3 mm | 3 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0276*
€ 0,039*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03019*
€ 0,04259*
25 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0343*
€ 0,0481*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03558*
€ 0,04988*
Lager 986
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0366*
€ 0,0513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0560001516
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001519
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001522
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001525
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001650
ab € 1,6113*
Zubehör
Weidmüller
0560001652
ab € 1,6013*
Zubehör
Weidmüller
0560001654
ab € 1,6213*
Zubehör
Weidmüller
0560001656
ab € 1,6113*
Zubehör
Weidmüller
0560001672
ab € 1,6213*
Zubehör
Weidmüller
0560001675
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001678
ab € 1,6058*
Zubehör
Weidmüller
0560001680
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001682
ab € 1,6158*
Zubehör
Weidmüller
0560001684
ab € 1,6258*
Zubehör
Weidmüller
0560001697
ab € 1,6113*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.