Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 038228 Kennzeichnungssystem CAB3 1,5-2,5qmm Ziffer:8 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 038228 Kabelmarkierer
Legrand 038228 Kabelmarkierer
Legrand 038228 Kabelmarkierer
Legrand 038228 Kabelmarkierer
Legrand 038228 Kabelmarkierer
Artikel-Nr.:
     986-0015538
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038228
EAN/GTIN:
     3245060382285
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Legrand Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 1,5 bis 2,5 mm², Ziffer:8 (Grau), Kennzeichnung von Leitern mittels Ziffern, Buchstaben und Symbolen, zum Aufklipsen auf Leiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftform
Länge:
5,6 mm
Breite:
3 mm
Farbe:
grau
Montageart:
rasten
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Aufdruck:
Ziffern
Mit Textfeld:
true
Verzahnung:
ohne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1200
€ 7,90*
ab € 0,04009*
€ 0,05419*
1200
€ 5,00*
ab € 0,04138*
€ 0,05578*
21 Tage
nicht lagernd
1200
€ 4,95*
ab € 0,0434*
€ 0,058*
26 Tage
unbekannt
1200
€ 5,90*
ab € 0,0449*
€ 0,0594*
Lager 986
unbekannt
1200
€ 6,50*
ab € 0,0465*
€ 0,0616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 73,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.