Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 038211 Kennzeichnungssystem CAB3 0,5-1,5qmm Ziffer:1 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 038211 Kabelmarkierer
Legrand 038211 Kabelmarkierer
Legrand 038211 Kabelmarkierer
Legrand 038211 Kabelmarkierer
Legrand 038211 Kabelmarkierer
Artikel-Nr.:
     986-0015521
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038211
EAN/GTIN:
     3245060382117
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Legrand Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm², Ziffer:1 (Braun), Kennzeichnung von Leitern mittels Ziffern, Buchstaben und Symbolen, zum Aufklipsen auf Leiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftform
Länge:
5 mm
Breite:
3 mm
Farbe:
braun
Montageart:
rasten
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Aufdruck:
Ziffern
Mit Textfeld:
true
Verzahnung:
ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1200
€ 7,90*
ab € 0,03601*
€ 0,04651*
3 Tage
3600
1200
€ 6,40*
ab € 0,03599*
€ 0,04679*
1200
€ 5,00*
ab € 0,03747*
€ 0,04817*
14 Tage
nicht lagernd
1200
€ 5,90*
ab € 0,0384*
€ 0,0496*
Lager 986
3600
1200
€ 6,50*
ab € 0,0417*
€ 0,0539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 3600000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 64,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
038210
ab € 0,03601*
Ähnlich
Legrand
038212
ab € 0,03601*
Ähnlich
Legrand
038213
ab € 0,03611*
Ähnlich
Legrand
038214
ab € 0,03591*
Ähnlich
Legrand
038215
ab € 0,03591*
Ähnlich
Legrand
038216
ab € 0,03611*
Ähnlich
Legrand
038217
ab € 0,03601*
Ähnlich
Legrand
038218
ab € 0,03581*
Ähnlich
Legrand
038219
ab € 0,03591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.