Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann HFT-A-3.2/1.6-PO-X-BU 100m Warmschrumpfschlauch 2:1 blau 305-03206


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), selbstverlöschend, blau, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), selbstverlöschend, blau, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), selbstverlöschend, blau, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), selbstverlöschend, blau, 100 m Rolle
Artikel-Nr.:
     986-0013147
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-03206
EAN/GTIN:
     4031026140155
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
100m 3mm schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien. Schnell schrumpfend. Zulassung für Wehrtechnik. Große Vielfalt an Farben und Größen. Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz sowie zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefin (PO-X)
Halogenfrei:
false
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,6 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
UL-Zulassung:
true
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Mit Innenkleber:
false
Bedruckbar:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,16*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,9104*
€ 2,2504*
19 Tage
unbekannt
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 2,30*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 2,71*
Lager 986
unbekannt
500
pro Meter
€ 6,50*
ab € 2,57*
€ 2,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.