Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 146510 Stufen-Stehleiter 2x10Stuf. H2,50m 13,5kg 30.000V Stufe 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter mit 2 x 10 Stufen, Höhe 2,50m, 30.000V
Stufen-Stehleiter mit 2 x 10 Stufen, Höhe 2,50m, 30.000V
Artikel-Nr.:
     986-0010060
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146510
EAN/GTIN:
     4021103465103
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt "C-Profil'' 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gemäß EN 131. Anzahl/Stufen: 2x10; Höhe: 2,50 m; Gewicht: 17,2 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 514,10*
€ 600,95*
€ 5,95*
ab € 525,15*
€ 611,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 634,66*
€ 731,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 638,70*
€ 740,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 680,30*
€ 779,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,70*
€ 927,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,81*
€ 916,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,33*
€ 895,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,10*
€ 865,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,30*
€ 809,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
146506
ab € 359,23*
Ähnlich
Cimco
146508
ab € 456,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.