Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0010058 Herst.-Nr.: 146506 EAN/GTIN: 4021103465066 |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt "C-Profil'' 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gemäß EN 131. Anzahl/Stufen: 2x6; Höhe: 1,52 m; Gewicht: 10,2 kg. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Glasfaser/Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,14* | € 419,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 366,67* | € 427,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 441,57* | € 517,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 441,19* | € 517,01* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 477,16* | € 556,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|