Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzsack / Bodensofa SITZOLO Stoff petrol hjh LIVING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Sitzsack / Bodensofa SITZOLO Stoff petrol hjh LIVING
Sitzsack / Bodensofa SITZOLO Stoff petrol hjh LIVING
Sitzsack / Bodensofa SITZOLO Stoff petrol hjh LIVING
Sitzsack / Bodensofa SITZOLO Stoff petrol hjh LIVING
Sitzsack / Bodensofa SITZOLO Stoff petrol hjh LIVING
Sitzsack / Bodensofa SITZOLO Stoff petrol hjh LIVING
Sitzsack / Bodensofa SITZOLO Stoff petrol hjh LIVING
Sitzsack / Bodensofa SITZOLO Stoff petrol hjh LIVING
Sitzsack / Bodensofa SITZOLO Stoff petrol hjh LIVING
Artikel-Nr.:
     982-991003
Hersteller:
     hjh LIVING
Herst.-Nr.:
     HZ06 11classic without button
EAN/GTIN:
     4064323106562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Sack
Sitzsack
sitzsack

SITZOLO - Das Bodensofa, das sich selbst aufbaut: ausbreiten, abwarten, entspannen!

Verwandeln Sie jedes Zimmer in eine Wohlfühloase mit diesem modernen und praktischen Bodensofa aus hochwertigem Kaltschaumstoff (100 % PU-Schaum, 42 kg/m³). Egal, ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro, Café, Club oder Empfangsbereich – das SITZOLO ist die perfekte Ergänzung für jede Umgebung und sorgt für stilvolle Entspannung. Kein Aufbau erforderlich – Einfach glattstreichen und genießen! Unser Lazy Sofa entfaltet sich ganz von selbst, ohne dass ein langwieriger Aufbau nötig ist. Das durchdachte Design macht den Liegesessel besonders praktisch und schnell einsatzbereit. Dank des faltbaren Designs bietet dieses Sofa nicht nur eine bequeme Sitzgelegenheit, sondern auch visuelle Tiefe und ein interessantes Plissee-Design, das jedes Ambiente aufwertet und für moderne Eleganz sorgt. Es passt perfekt in verschiedene Raumkonzepte und ist ein echter Blickfang. Leicht und tragbar – Ideal für flexibles Wohnen! Der verwendete Kaltschaumstoff sorgt für eine schnellere Rückformung und eine bessere Luftzirkulation. Anders als herkömmliche Sitzsäcke mit Perlen speichert dieser Schaum keine Wärme und bleibt daher auch über längere Zeit angenehm kühl und atmungsaktiv. So genießen Sie konstanten Komfort ohne die lästige Notwendigkeit des regelmäßigen Wiederformens. Dieses Bodensofa ist doppelt vorteilhaft: Es bietet dauerkonsistente Unterstützung und bleibt durch seine offenporige Struktur langlebig und pflegeleicht. Die atmungsaktive Beschaffenheit sorgt zudem für eine bessere Belüftung und trägt zu einem gesunden, komfortablen Sitzgefühl bei.
  • Verbindet skandinavischen Komfort mit gemütlicher Eleganz und entspricht somit ganz der Hygge-Philosophie: Wärme, Geborgenheit und Entspannung
  • Unzählige Einsatzmöglichkeiten: Schaffe dir eine gemütliche Leseecke im Wohnzimmer, nutze es als entspannenden Rückzugsort im Schlafzimmer oder verwandle dein Büro in eine bequeme Chillout-Zone.
  • Die langlebige, unterstützende und bequeme Polsterung aus 42 kg/m³ Kaltschaum ist atmungsaktiv und selbstrückformend
  • Das exklusive Plissee-Design des Sessels verleiht jedem Raum moderne Finesse und wird zum echten Blickfang in verschiedenen Raumkonzepten
  • Leicht und tragbar – perfekt für flexibles Wohnen und eine Wohlfühloase, die sich überall schnell schaffen lässt
  • Antirutschfläche (69x65 cm) für sicheren Halt auf glatten Böden
  • Perfekt für spontane Gästebesuche, als flexibler Sitzplatz im Kinderzimmer oder für ein modernes, stilvolles Ambiente in deinem Empfangsbereich. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh LIVING
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Petrol
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
30 cm
Sitzbreite:
86 cm
Sitztiefe:
60 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Belastbar bis:
150 kg
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
220 cm
Höhe:
72.0 cm
Breite:
90.0 cm
Tiefe:
100.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
72.0 x 90.0 x 100.0 cm
Produktgewicht:
11.3 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Lounge, Sessel, Einzelsofa, gepolstert, bequem, Polstersessel, Clubsessel, Cocktailsessel, Einzelsessel, Armlehnensessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 185,97*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 137,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 185,97*
€ 221,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 183,24*
€ 218,06
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 177,74*
€ 211,51
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 167,00*
€ 198,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 157,15*
€ 187,01
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 137,98*
€ 164,20
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
940006
€ 369,19*
Ähnlich
HJH Office
736522
€ 322,70*
Ähnlich
HJH Office
940000
€ 295,72*
Ähnlich
hjh LIVING
KL8439
€ 170,48*
Ähnlich
hjh LIVING
KL8381
€ 282,27*
Ähnlich
hjh LIVING
JD01-049A
€ 98,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.