Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer / Schreibtischcontainer DAVIK weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Rollcontainer / Schreibtischcontainer DAVIK weiß hjh OFFICE
Rollcontainer / Schreibtischcontainer DAVIK weiß hjh OFFICE
Rollcontainer / Schreibtischcontainer DAVIK weiß hjh OFFICE
Rollcontainer / Schreibtischcontainer DAVIK weiß hjh OFFICE
Rollcontainer / Schreibtischcontainer DAVIK weiß hjh OFFICE
Rollcontainer / Schreibtischcontainer DAVIK weiß hjh OFFICE
Rollcontainer / Schreibtischcontainer DAVIK weiß hjh OFFICE
Rollcontainer / Schreibtischcontainer DAVIK weiß hjh OFFICE
Rollcontainer / Schreibtischcontainer DAVIK weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-928004
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     928004
EAN/GTIN:
     4064323045328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

DAVIK - Flexibler Stauraum für mehr Ordnung im Büro

Der DAVIK ist ein echter Allrounder und fügt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design optimal in jeden Arbeitsplatz ein. In den drei Schubfächern finden Sie genügend Ablagefläche um Büromaterialien, Akten oder andere Utensilien gut geordnet zu verstauen. Durch die flexiblen Rollen lässt sich dieses Modell schnell und leicht an jeden beliebigen Platz verschieben und ermöglicht zugleich eine vielseitige Verwendung in allen möglichen Einrichtungsstilen. Egal ob unter dem Schreibtisch oder als Möbelstück im Wohn- und Arbeitsbereich – mit dem DAVIK haben Sie immer alles griffbereit.
  • Ob im Büro, Arbeitszimmer oder im Wohnbereich – mit seinem zeitlosen Design ermöglicht der Rollcontainer eine vielseitige Verwendung in den unterschiedlichsten Räumlichkeiten
  • Gefertigt aus melaminharzbeschichteten MDF-Platten
  • Oberste Schublade absperrbar
  • Formschöne schmale Griffleisten in Alu lackiert
  • Die drei Schubladen bieten genügend Stauraum für Ihre Unterlagen und Dokumente
  • Abmessungen (B x T x H): 41,5 x 40 x 66 cm
  • Innenmaße Schublade 1 und 2 (B x T x H): 32,5 x 33,5 x 8,5 cm
  • Innenmaße Schublade 3 (B x T x H): 32,5 x 33,5 x 14 cm
  • Belastbarkeit gesamt: 70 kg / Belastbarkeit je Schublade: 10 kg
  • Flexibilität durch Multifunktions-Rollen über welche sich der Rollcontainer schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
MDF Platte, Melaminbeschichtung
Belastbar bis:
70 kg
Höhe:
66.0 cm
Breite:
41.5 cm
Tiefe:
40.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
66.0 x 41.5 x 40.0 cm
Produktgewicht:
17.2 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, rollcontainer weiß, rollcontainer, Bürowagen, Schreibtisch, Kommode, Druckertisch, Aktenschrank, Büroschrank, Rollen, Schubladen, Rollschrank, Schubladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,53*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 71,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 98,53*
€ 117,25
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 96,58*
€ 114,93
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 93,68*
€ 111,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 87,52*
€ 104,15
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 82,17*
€ 97,78
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 71,24*
€ 84,78
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.