Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Eimer, CLEAN SILE 5l eckig Kunststoff grau/weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Faltbarer Eimer, CLEAN SILE 5l eckig Kunststoff grau/weiß hjh OFFICE
Faltbarer Eimer, CLEAN SILE 5l eckig Kunststoff grau/weiß hjh OFFICE
Faltbarer Eimer, CLEAN SILE 5l eckig Kunststoff grau/weiß hjh OFFICE
Faltbarer Eimer, CLEAN SILE 5l eckig Kunststoff grau/weiß hjh OFFICE
Faltbarer Eimer, CLEAN SILE 5l eckig Kunststoff grau/weiß hjh OFFICE
Faltbarer Eimer, CLEAN SILE 5l eckig Kunststoff grau/weiß hjh OFFICE
Faltbarer Eimer, CLEAN SILE 5l eckig Kunststoff grau/weiß hjh OFFICE
Faltbarer Eimer, CLEAN SILE 5l eckig Kunststoff grau/weiß hjh OFFICE
Faltbarer Eimer, CLEAN SILE 5l eckig Kunststoff grau/weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-924001
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     924001
EAN/GTIN:
     4064323036265
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
CLEAN SILE - Ideal für Haushalt und Camping
Der zusammenfaltbare Eimer CLEAN SILE leistet nicht nur als Putzeimer im Haushalt, sondern auch bei diversen Freizeitaktivitäten gute Dienste. Dank seines neutralen Grau-Weiß Designs fügt er sich zudem harmonisch in jede Umgebung ein. Dieser Eimer ist nicht nur platzsparend faltbar, sondern auch leicht zu transportieren, perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Wanderungen, Angelausflüge oder Camping. Durch den praktischen Griff lässt er sich leicht tragen und ist durch seine kompakte Größe einfach zu verstauen, ohne viel Platz zu beanspruchen.
  • Eckiger Falteimer mit 5 Litern Fassungsvermögen
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich, Haus, Büro, Camping, Garten, Wohnmobile etc.
  • Kompakte Größe mit Griff für einfaches Tragen und Aufbewahren
  • Perfekt für Haus, Büro, Wohnmobil, Strandtasche und im Kofferraum Ihres Autos. Ideal auch für Camping, Wandern, Picknicks und Festivals geeignet
  • Keine Verformung nach mehrmaligem Falten
  • Der faltbare Eimer besteht aus robustem PP (Polypropylen) und TPE (Thermoplastisches Elastomer)
  • BPA-frei und spülmaschinenfest
  • Der Boden ist sehr robust und bietet zusätzlichen Halt
  • Abmessungen (B x T x H): 23 x 23 x 20 cm (ausgeklappt) - 23 x 23 x 5 cm (zusammengeklappt)

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Grau/Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Silikon
Höhe:
20.0 cm
Breite:
23.0 cm
Tiefe:
23.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
20.0 x 23.0 x 23.0 cm
Produktgewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 11,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,28*
€ 20,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
924000
ab € 12,43*
Ähnlich
HJH Office
924003
ab € 19,18*
Ähnlich
HJH Office
924002
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.