Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfwanne / Abtropfgestell CLEAN SIL faltbar, Silikon grau/weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Abtropfwanne / Abtropfgestell CLEAN SIL faltbar, Silikon grau/weiß hjh OFFICE
Abtropfwanne / Abtropfgestell CLEAN SIL faltbar, Silikon grau/weiß hjh OFFICE
Abtropfwanne / Abtropfgestell CLEAN SIL faltbar, Silikon grau/weiß hjh OFFICE
Abtropfwanne / Abtropfgestell CLEAN SIL faltbar, Silikon grau/weiß hjh OFFICE
Abtropfwanne / Abtropfgestell CLEAN SIL faltbar, Silikon grau/weiß hjh OFFICE
Abtropfwanne / Abtropfgestell CLEAN SIL faltbar, Silikon grau/weiß hjh OFFICE
Abtropfwanne / Abtropfgestell CLEAN SIL faltbar, Silikon grau/weiß hjh OFFICE
Abtropfwanne / Abtropfgestell CLEAN SIL faltbar, Silikon grau/weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-924000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     924000
EAN/GTIN:
     4064323036258
Suchbegriffe:
Abtropfwanne
abtropfwanne
CLEAN SIL - Ideal für Haushalt und Camping
Die Abtropfwanne CLEAN SIL ist ein Muss für alle Camper und Wohnmobilbesitzer. Mit dem praktischen Geschirrhalter und der Bestecktrennwand ist es ideal für den schnellen Abwasch geeignet. Ausgeklappt bietet das Abtropfgestell viel Platz für Tassen, Geschirr und Besteck für müheloses Trocknen. Es verfügt über eine stabile Basis für garantierten Halt bei minimalem Platzbedarf. Zum Verstauen des zusammenfaltbaren Abtropfgestells wird kein eigener Haushaltsschrank benötigt. Es lässt sich bequem zusammenklappen, sodass es selbst auf kleinstem Raum Platz findet.
  • Dieses zusammenfaltbare Abtropfgestell ist ein Muss für Camper und Wohnmobilbesitzer
  • Der praktische Geschirrhalter und die Bestecktrennwand sind ideal für den schnellen Abwasch
  • Der Spül-Trockenständer besteht aus hochwertigem, rutschfestem Silikon
  • Der Boden ist sehr robust und bietet zusätzlichen Halt
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich, Haus, Büro, Camping, Garten, Wohnmobile etc.
  • Der Geschirrkorb ist in 2 Teile unterteilt: Einen Gerätebereich und einen Schüsselbereich, 4 kleine Fächer können kleinere Gegenstände aufrecht halten
  • Ausgeklappt bietet das Abtropfgestell viel Platz für Tassen, Geschirr und Besteck
  • Zum Verstauen lässt sich die Abtropfwanne bequem zusammenklappen, sodass sie selbst auf kleinstem Raum Platz findet
  • Keine Verformung nach mehrmaligem Falten
  • BPA-frei und spülmaschinenfest
  • Abmessungen (B x T x H): 36,5 x 31,5 x 13 cm (ausgeklappt) - 36,5 x 31,5 x 5,5 cm (zusammengeklappt)

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Grau/Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Silikon
Höhe:
13.0 cm
Breite:
36.5 cm
Tiefe:
31.5 cm
Abmessungen (H x B x T):
13.0 x 36.5 x 31.5 cm
Produktgewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 12,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,75*
€ 23,50
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
924003
ab € 19,18*
Ähnlich
HJH Office
924001
ab € 11,55*
Ähnlich
HJH Office
924002
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.