Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Tischtrennwand
>
Akustik-Tischaufsatz
>
Artikel
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT U 160x40x60 PET beige hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-892005
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
892005
EAN/GTIN:
4064323037491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Tischaufsatz
Akustik-Tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Tischtrennwand
FLEXMIUT U – Das flexible Trennwand-System für Kreative!
Die FLEXMIUT U ist in den heutigen Zeiten von offenen Bürostrukturen und kommunikativem Ideenaustausch unverzichtbar. Die Akustiktrennwand wurde konzipiert, um Geräusche der Umgebung abzumildern und fungiert zudem als Sichtschutz, der für mehr Privatsphäre und ein ruhigeres und effizienteres Arbeitsklima sorgen soll. In wenigen Handgriffen kann die Trennwand an jedem beliebigen Tisch ohne Rückwand angebracht werden und ermöglicht durch die hervorragende Beschaffenheit nicht nur eine optimale Geräuschdämmung, sondern bietet zudem durch die bepinnbare Oberfläche genügend Platz für Dokumente und Unterlagen. So haben Sie alles Wichtige immer im Blickfeld. Werden Sie kreativ und nutzen Sie die FLEXMIUT U zur leichteren Visualisierung komplexer Zusammenhänge, für Ideensammlungen und motivierende Bilder. Höchste Konzentration und harmonische Zusammenarbeit garantiert!
Modernes Trennwand-System zur individuellen Gestaltung von Großraumbüros, Callcenter, einzelnen Arbeitsplätzen oder in Wartebereichen
Durch die flexiblen Seitenteile, lässt sich die Tischtrennwand passgenau an jede Schreibtischecke anbringen
Nachhaltigkeit trifft auf Qualität: Unser Stoff aus Polyester besteht zu 60% aus recycelten PET-Flaschen, umweltfreundlich und dennoch hochwertig
Mit 4 Klemmhaltern zur sicheren Befestigung an der Tischplatte
Klemmspanne bis 4 cm
Der Lärmschutz kann gleichzeitig als praktische Pinnwand für Notizen und Motivationsbilder genutzt werden. Auch Klebezettel halten auf der Oberfläche aus hochwertigem Stoff problemlos
Rückseite mit stylischen Design-Applikationen aus pulverbeschichtetem Stahl
PET Panel ÖKO-TEX Standard 100 Schadstoff geprüft von Hohenstein Textile Testing Institute, Labelnummer 20.HCN.10356
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Beige
Material:
Stoff, Metall
Höhe:
60.0 cm
Breite:
160.0 cm
Tiefe:
40.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
60.0 x 160.0 x 40.0 cm
Produktgewicht:
3.1 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Zubehör
>
Tischtrennwände
Weitere Suchbegriffe:
tischtrennwand
,
Akustikpaneele
,
Akustik
,
Büro
,
Sichtschutz
,
Tisch
,
Schreibtischtrennwand
,
Pinnwand
,
Schallschutz
,
Akustiktrennwand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 192,18*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 141,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 192,18*
€ 228,69
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 188,30*
€ 224,08
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 182,64*
€ 217,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 170,13*
€ 202,45
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 163,24*
€ 194,26
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 141,84*
€ 168,79
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT 3D 120x60x1 PET grau hjh OFFICE
HJH Office
892001
€ 174,92*
Ähnlich
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT FOLD 80x60x40 faltbar / freistehend PET grau hjh OFFICE
HJH Office
892003
€ 113,11*
Ähnlich
Akustik Trennelement / Schallabsorber FLEXMIUT STORE B 36x54,525 modular PET grau hjh OFFICE
HJH Office
892006
€ 93,71*
Ähnlich
Akustik Trennelement / Schallabsorber FLEXMIUT STORE S 27x31,5x12,5 modular PET grau hjh OFFICE
HJH Office
892007
€ 37,61*
Ähnlich
Akustik Trennwand / Stellwand FLEXMIUT EL 160602,5 PET grau hjh OFFICE
HJH Office
892002
€ 456,88*
Ähnlich
Akustik Trennwand / Stellwand FLEXMIUT MODUL 167x192 PET grau hjh OFFICE
HJH Office
892004
€ 370,14*
Ähnlich
Akustik Trennwand / Stellwand FLEXMIUT W 174x50x2,8 Holzprint PET eiche hjh OFFICE
HJH Office
892000
€ 193,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.