Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik Trennwand / Stellwand FLEXMIUT MODUL 167x192 PET grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Akustik Trennwand / Stellwand FLEXMIUT MODUL 167x192 PET grau hjh OFFICE
Akustik Trennwand / Stellwand FLEXMIUT MODUL 167x192 PET grau hjh OFFICE
Akustik Trennwand / Stellwand FLEXMIUT MODUL 167x192 PET grau hjh OFFICE
Akustik Trennwand / Stellwand FLEXMIUT MODUL 167x192 PET grau hjh OFFICE
Akustik Trennwand / Stellwand FLEXMIUT MODUL 167x192 PET grau hjh OFFICE
Akustik Trennwand / Stellwand FLEXMIUT MODUL 167x192 PET grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-892004
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     892004
EAN/GTIN:
     4064323037484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Stellwand
Akustik-Trennwand
Akustiktrennwand
Akustikwand

FLEXMIUT MODUL - Ruhe und Konzentration am Arbeitsplatz!

Mit der Akustiktrennwand FLEXMIUT MODUL schaffen Sie eine angenehme Arbeitsumgebung, frei von störenden Geräuschen und Ablenkungen. Hergestellt aus hochwertigen, schallabsorbierenden Materialien bietet sie eine effektive Lärmdämmung und lässt sich dank des zeitlosen Designs nahtlos in Ihr Bürodesign integrieren. Investieren Sie in Ihre Produktivität und genießen Sie eine ruhige Arbeitsatmosphäre, in der sich jeder konzentrieren kann!
  • Abmessungen (H x B x T): 167,3 x 193,5 x 40 cm
  • Modernes Trennwand-System zur individuellen Gestaltung von Großraumbüros, Callcenter, einzelnen Arbeitsplätzen oder in Wartebereichen
  • Nachhaltigkeit trifft auf Qualität: Unser Stoff aus Polyester besteht zu 60% aus recycelten PET-Flaschen, umweltfreundlich und dennoch hochwertig
  • Signifikante Reduzierung des Lärmpegels in der Arbeitsumgebung
  • Rahmen aus Aluminium mit Kunststoffabdeckung
  • Hohe Standsicherheit dank stabilem Fußgestell aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Nicht als Pinnwand geeignet
  • PET Panel ÖKO-TEX Standard 100 Schadstoff geprüft von Hohenstein Textile Testing Institute, Labelnummer 20.HCN.10356

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Mit Bodengleitern montiert: (H x B x T) 167,3 x 193,5 x 40 cm
Material:
Stoff, Kunststoff, Aluminium, Stahl
Muster:
Einfarbig
Höhe:
167.3 cm
Breite:
192.0 cm
Tiefe:
4.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
167.3 x 192.0 x 4.0 cm
Produktgewicht:
17.3 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Akustikpaneele, Akustik, Schallschutz, Wand, Büro, Raumteiler, Raumtrenner, Pinnwand, Paravent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 370,14*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 283,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 370,14*
€ 440,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 363,88*
€ 433,02
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 352,97*
€ 420,03
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 339,80*
€ 404,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 320,09*
€ 380,91
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 283,71*
€ 337,61
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
892001
€ 174,92*
Ähnlich
HJH Office
892003
€ 113,11*
Ähnlich
HJH Office
892005
€ 192,18*
Ähnlich
HJH Office
892006
€ 93,71*
Ähnlich
HJH Office
892007
€ 37,61*
Ähnlich
HJH Office
892002
€ 456,88*
Ähnlich
HJH Office
892000
€ 193,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.