Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT FOLD 80x60x40 faltbar / freistehend PET grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT FOLD 80x60x40 faltbar / freistehend PET grau hjh OFFICE
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT FOLD 80x60x40 faltbar / freistehend PET grau hjh OFFICE
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT FOLD 80x60x40 faltbar / freistehend PET grau hjh OFFICE
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT FOLD 80x60x40 faltbar / freistehend PET grau hjh OFFICE
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT FOLD 80x60x40 faltbar / freistehend PET grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-892003
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     892003
EAN/GTIN:
     4064323037477
Suchbegriffe:
Akustik-Tischaufsatz
Akustik-Tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Tischtrennwand

FLEXMIUT FOLD - Abgeschirmt arbeiten, egal wo Sie sich befinden!

Die Tischtrennwand FLEXMIUT FOLD bietet Ihnen die Freiheit, Ihren Arbeitsplatz überall aufzubauen und mitzunehmen. Durch die praktische Faltfunktion lässt sich die Trennwand mühelos auf- und abbauen und auf jeden beliebigen Tisch stellen, egal ob zu Hause, im Hotel oder unterwegs. Hergestellt aus schallabsorbierenden Materialien sorgt die Akustiktrennwand für eine ruhige und konzentrierte Arbeitsatmosphäre, während Sie gleichzeitig vor unerwünschten Geräuschen geschützt sind. Auf den Innenseiten lassen sich Zettel und wichtige Notizen anpinnen. Darüber hinaus schützt die Trennwand Ihren Bildschirm vor lästigen Spiegelungen bei Lichteinfall, um eine klare Sicht und angenehmes Arbeiten zu gewährleisten.
  • Mobile Tischtrennwand mit praktischer Faltfunktion, flexibel einsetzbar in Büros, im Home Office, Hotel, Callcenter oder in Wartebereichen für mehr Privatsphäre und Ruhe
  • Nachhaltigkeit trifft auf Qualität: Unser Stoff aus Polyester besteht zu 60% aus recycelten PET-Flaschen, umweltfreundlich und dennoch hochwertig
  • Optimale Abschirmung des Arbeitsplatzes für ungestörtes Arbeiten und höhere Konzentration
  • Signifikante Reduzierung des Lärmpegels in der Arbeitsumgebung
  • Verhindert störende Bildschirmreflexionen bei Lichteinfall, für eine klare Sicht und angenehmes Arbeiten
  • Cleverer Tragegriff zum Transportieren mit einer Hand
  • Oberfläche geeignet für Pins und Klebezettel
  • Abmessungen (H x B x T): 58 x 84 x 40 cm
  • PET Panel ÖKO-TEX Standard 100 Schadstoff geprüft von Hohenstein Textile Testing Institute, Labelnummer 20.HCN.10356

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Muster:
Einfarbig
Höhe:
58.0 cm
Breite:
84.0 cm
Tiefe:
40.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
58.0 x 84.0 x 40.0 cm
Produktgewicht:
2.5 kg
Klappbar:
Ja
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: tischtrennwand, Akustikpaneele, Akustik, Büro, Sichtschutz, Tisch, Schreibtischtrennwand, Pinnwand, Schallschutz, Akustiktrennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 113,11*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 82,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 113,11*
€ 134,60
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 111,52*
€ 132,71
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 108,18*
€ 128,73
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 100,62*
€ 119,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 95,05*
€ 113,11
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 82,58*
€ 98,27
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
892001
€ 174,92*
Ähnlich
HJH Office
892005
€ 192,18*
Ähnlich
HJH Office
892006
€ 93,71*
Ähnlich
HJH Office
892007
€ 37,61*
Ähnlich
HJH Office
892002
€ 456,88*
Ähnlich
HJH Office
892004
€ 370,14*
Ähnlich
HJH Office
892000
€ 193,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.