Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikwand mit Whiteboard VISION BOARD Kunststoff / Textil grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Akustikwand mit Whiteboard VISION BOARD Kunststoff / Textil grau hjh OFFICE
Akustikwand mit Whiteboard VISION BOARD Kunststoff / Textil grau hjh OFFICE
Akustikwand mit Whiteboard VISION BOARD Kunststoff / Textil grau hjh OFFICE
Akustikwand mit Whiteboard VISION BOARD Kunststoff / Textil grau hjh OFFICE
Akustikwand mit Whiteboard VISION BOARD Kunststoff / Textil grau hjh OFFICE
Akustikwand mit Whiteboard VISION BOARD Kunststoff / Textil grau hjh OFFICE
Akustikwand mit Whiteboard VISION BOARD Kunststoff / Textil grau hjh OFFICE
Akustikwand mit Whiteboard VISION BOARD Kunststoff / Textil grau hjh OFFICE
Akustikwand mit Whiteboard VISION BOARD Kunststoff / Textil grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-891014
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     891014
EAN/GTIN:
     4064323036012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
VISION BOARD – Gekonnt einsetzen und überzeugen
Geräuschreduktion, Raumstrukturierung, Sichtschutz und Infowand - das moderne Trennwandsystem erfüllt all diese Funktionen zur selben Zeit und überzeugt zudem durch ansprechendes Design. Nutzen Sie die großzügige Fläche des VISION BOARD, um Ihre Ideen und Konzepte zu sammeln oder Ihren Kollegen zu präsentieren. Die Schreibfläche ist sowohl magnethaftend als auch mit Boardmarkern beschreibbar. Gleichzeitig kann der Lärmschutz auch als praktische Pinnwand für Dokumente genutzt werden. Dank des robusten Gestells inklusive Rollen kann die Trennwand leicht manövriert werden. Die Rollen sind feststellbar, sodass das Board während des Arbeitens nicht unbeabsichtigt verschoben werden kann.
  • Lärmschutztrennwand und Whitebaord in einem, ideal für Büro, Meeting, Schule oder Universität
  • Die magnetische Whiteboard-Tafel kann mit handelsüblichen Boardmarkern beschriftet und trocken abgewischt werden. Dokumente lassen sich zuverlässig mit Magneten befestigen
  • Der Lärmschutz kann gleichzeitig als praktische Pinnwand für Notizen und Motivationsbilder genutzt werden. Auch Klebezettel halten auf der Oberfläche aus hochwertigem Stoff problemlos
  • Inklusive Magnete und Tafellöscher
  • 4-Fuß-Gestell aus robustem Stahl
  • Ausgestattet mit Multifunktionsrollen mit Feststellbremsen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Grau
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 60mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Glas, PET
Höhe:
164.0 cm
Breite:
120.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
164.0 x 120.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
31.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,42*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 604,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 695,01*
€ 827,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 660,36*
€ 785,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 642,74*
€ 764,86
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 627,40*
€ 746,61
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 604,42*
€ 719,26
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
802114
ab € 153,02*
Ähnlich
HJH Office
802117
ab € 38,45*
Ähnlich
HJH Office
830056
ab € 42,14*
Ähnlich
HJH Office
830057
ab € 42,14*
Ähnlich
HJH Office
830054
ab € 192,36*
Ähnlich
HJH Office
830023
ab € 153,67*
Ähnlich
HJH Office
830036
ab € 177,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.