Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT D 120 cm hellgrau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT D 120 cm hellgrau hjh OFFICE
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT D 120 cm hellgrau hjh OFFICE
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT D 120 cm hellgrau hjh OFFICE
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT D 120 cm hellgrau hjh OFFICE
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT D 120 cm hellgrau hjh OFFICE
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT D 120 cm hellgrau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-891008
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     891008
EAN/GTIN:
     4064323001959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Tischaufsatz
Akustik-Tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Tischtrennwand

FLEXMIUT D 120 – Das flexible Trennwand-System für Kreative!

Die FLEXMIUT D 120 ist in den heutigen Zeiten von offenen Bürostrukturen und kommunikativem Ideenaustausch unverzichtbar. Die Akustiktrennwand wurde konzipiert, um Geräusche der Umgebung abzumildern und fungiert zudem als Sichtschutz, der für mehr Privatsphäre und ein ruhigeres und effizienteres Arbeitsklima sorgen soll. In wenigen Handgriffen kann die Trennwand an jedem beliebigen Tisch ohne Rückwand angebracht werden und ermöglicht durch die hervorragende Beschaffenheit nicht nur eine optimale Geräuschdämmung, sondern bietet zudem durch die bepinnbare Oberfläche genügend Platz für Dokumente und Unterlagen. So haben Sie alles Wichtige immer im Blickfeld. Werden Sie kreativ und nutzen Sie die FLEXMIUT D 120 zur leichteren Visualisierung komplexer Zusammenhänge, für Ideensammlungen und motivierende Bilder. Höchste Konzentration und harmonische Zusammenarbeit garantiert!
  • Modernes Trennwand-System zur individuellen Gestaltung von Großraumbüros, Callcenter, einzelnen Arbeitsplätzen oder in Wartebereichen
  • Der weiche Stoffbezug in harmonischen Farben macht die Trennwand zum modernen Designelement
  • Der Lärmschutz kann gleichzeitig als praktische Pinnwand für Notizen und Motivationsbilder genutzt werden. Auch Klebezettel halten auf der Oberfläche aus hochwertigem Stoff problemlos
  • Mit 2 Klemmhaltern kann die Trennwand schnell und leicht an nahezu jeder Tischplatte angebracht werden
  • Klemmspanne bis 3 cm
  • Durch fest integrierte Vorbohrungen kann die Trennwand variabel in der Höhe angepasst werden
  • PET Panel ÖKO-TEX Standard 100 Schadstoff geprüft von Hohenstein Textile Testing Institute, Labelnummer Greenish 21.HCN.65255

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Hellgrau meliert
Material:
Kunststoff, Stoff
Muster:
Einfarbig
Höhe:
62.0 cm
Breite:
120.0 cm
Tiefe:
2.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
62.0 x 120.0 x 2.0 cm
Produktgewicht:
4.3 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: tischtrennwand, Akustikpaneele, Akustik, Büro, Sichtschutz, Tisch, Schreibtischtrennwand, Pinnwand, Schallschutz, Akustiktrennwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
128
Frei Haus
ab € 120,46*
€ 165,26*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 142,88*
€ 179,91*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
891011
€ 98,90*
Ähnlich
HJH Office
891009
€ 219,72*
Ähnlich
HJH Office
891010
€ 256,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.