Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT D 120 cm, hellgra 447422-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447422-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     891008
EAN/GTIN:
     4064323001959
Suchbegriffe:
Akustik-Tischaufsatz
Akustik-Tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Tischtrennwand
hjh OFFICE Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT D 120 cm, hellgrau Die flexible hjh OFFICE Akustik Trennwand FLEXMIUT D aus schallabsorbierendem Material bietet effektive Lärm- und Geräuschdämmung sowie Sichtschutz. Die Trennwand überzeugt als Pinnwand für Notizen und Gestaltungselement in Arbeitsbereichen, ist leicht zu montieren und in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Flexibles Trennwand-System aus schallabsorbierendem Material Für Lärm- und Geräuschpegeldämmung sowie als Sichtschutz geeignet Ebenfalls als praktische Pinnwand für Notizen, Klebezettel und Motivationsbilder nutzbar Mit 2 Klemmhaltern (Klemmspanne bis 3 cm) schnell und leicht an fast jeder Tischplatte anbringbar Variable Höhenanpassung durch fest integrierte Vorbohrungen Innenmaterial aus recyceltem, doppellagigem PET-Material Weicher Stoffbezug macht Trennwand zum modernen Designelement Zur individuellen Gestaltung von Großraumbüros, Callcentern, einzelnen Arbeitsplätzen oder in Wartebereichen Artikel wird zerlegt geliefert, Aufbau in wenigen einfachen Schritten durchführbar In verschiedenen Abmessungen erhältlich Befestigungsart = Tischklemme Breite = 1.200 mm Eigengewicht = 4,3 kg Farbe = hellgrau meliert Höhe = 620 mm Material = Kunststoff Stoff Oberfläche = gewebt Stärke = 20 mm Tiefe = 20 mm Trennwandsystem Element = Tischtrennwand Seitenwand Schallabsorptionsklasse = C
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Tischklemme
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
4\,3 kg
Farbe:
hellgrau meliert
Höhe:
620 mm
Material:
Kunststoff\;Stoff\;
Oberfläche:
gewebt
Stärke:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Trennwandsystem Element:
Tischtrennwand\;Seitenwand\;
Schallabsorptionsklasse:
C
HEIGHT GRO:
62.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
2.00 mm
WEIGHT GRO:
4.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: tischtrennwand, Trennwände für Büros, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
128
Frei Haus
ab € 120,24*
€ 164,60*
Lager 4445
50
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 179,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
891011
€ 99,29*
Ähnlich
HJH Office
891009
€ 221,32*
Ähnlich
HJH Office
891010
€ 256,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.